曜日別特売

Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ

Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。

軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
出力
出力電圧(V)
出力形態
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43925553TRD-SHR1000A01000/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925569TRD-SHR1000A51000/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925578TRD-SHR1000C01000/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925587TRD-SHR1000C51000/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925596TRD-SHR1000V01000/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
43925605TRD-SHR1000V51000/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925614TRD-SHR100A0100/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925623TRD-SHR100A5100/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43925639TRD-SHR100C0100/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925648TRD-SHR100C5100/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925657TRD-SHR100V0100/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925666TRD-SHR100V5100/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925675TRD-SHR1024A01024/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925684TRD-SHR1024A51024/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925693TRD-SHR1024C01024/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925709TRD-SHR1024C51024/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925718TRD-SHR1024V01024/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925727TRD-SHR1024V51024/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925736TRD-SHR10A010/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925745TRD-SHR10A510/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925754TRD-SHR10C010/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925763TRD-SHR10C510/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925779TRD-SHR10V010/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925788TRD-SHR10V510/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925797TRD-SHR1200A01200/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925806TRD-SHR1200A51200/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925815TRD-SHR1200C01200/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925824TRD-SHR1200C51200/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925833TRD-SHR1200V01200/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925849TRD-SHR1200V51200/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925858TRD-SHR2000A02000/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925867TRD-SHR2000A52000/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925876TRD-SHR2000C02000/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925885TRD-SHR2000C52000/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43925894TRD-SHR2000V02000/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925903TRD-SHR2000V52000/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43925919TRD-SHR200A0200/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43925928TRD-SHR200A5200/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925937TRD-SHR200C0200/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925946TRD-SHR200C5200/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925955TRD-SHR200V0200/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43925964TRD-SHR200V5200/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
43925973TRD-SHR20A020/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925989TRD-SHR20A520/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43925998TRD-SHR20C020/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926007TRD-SHR20C520/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下トーテムポール出力DC10.8~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926016TRD-SHR20V020/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926025TRD-SHR20V520/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバ出力DC4.75~5.25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926034TRD-SHR240A0240/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926043TRD-SHR240A5240/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下NPNオープンコレクタ出カDC4.5~26.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする