曜日別特売

Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。

質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個
全66種類を絞り込む
パルス数
電源電圧(V)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス数
出力
出力電圧(V)
電源電圧(V)
出力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43926874TRD-SR1000A1000/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926883TRD-SR1000C1000/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926899TRD-SR1000V1000/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926908TRD-SR100A100/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43926917TRD-SR100C100/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926926TRD-SR100V100/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926935TRD-SR1024A1024/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926944TRD-SR1024C1024/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926953TRD-SR1024V1024/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926969TRD-SR10A10/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926978TRD-SR10C10/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926987TRD-SR10V10/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43926996TRD-SR1200A1200/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927005TRD-SR1200C1200/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927014TRD-SR1200V1200/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927023TRD-SR2000A2000/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927039TRD-SR2000C2000/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927048TRD-SR2000V2000/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927057TRD-SR200A200/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927066TRD-SR200C200/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927075TRD-SR200V200/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927084TRD-SR20A20/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927093TRD-SR20C20/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927109TRD-SR20V20/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927118TRD-SR240A240/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927127TRD-SR240C240/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927136TRD-SR240V240/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927145TRD-SR2500A2500/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927154TRD-SR2500C2500/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43927163TRD-SR2500V2500/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927179TRD-SR250A250/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927188TRD-SR250C250/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43927197TRD-SR250V250/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927206TRD-SR300A300/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927215TRD-SR300C300/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43927224TRD-SR300V300/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927233TRD-SR30A30/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927249TRD-SR30C30/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927258TRD-SR30V30/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927267TRD-SR360A360/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43927276TRD-SR360C360/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43927285TRD-SR360V360/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927294TRD-SR400A400/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927303TRD-SR400C400/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927319TRD-SR400V400/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927328TRD-SR40A40/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927337TRD-SR40C40/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927346TRD-SR40V40/1回転ラインドライバH:2.5以上、L:0.5以下DC4.75~5.25最大20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927355TRD-SR500A500/1回転NPNオープンコネクタL:0.4以下DC4.5~26.4シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43927364TRD-SR500C500/1回転トーテムポールH:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下DC10.8~26.4ソースH:最大10、シンクL:最大30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする