CAPTAIN STAG
ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア
お子様から大人まで座れる、ミニディレクターチェア。背面ポケット付。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ひじ掛け部:天然木
サイズ
ミニ
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:500×390×560
座面高さ(mm)
270
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×560
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43927565
UC-1674
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください