曜日別特売

モンテ ロースタイル ソロベンチ

モンテ ロースタイル ソロベンチ - CAPTAIN STAG

一人掛けベンチ。丈夫で軽量なアルミ製。焚火に最適なロースタイル。

材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木カーキ質量(g)2400耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:600×560×665座面高さ(mm)285収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×640×85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43927599UC-1678
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43927599UC-167843927574UC-1677UC-1678 ブラックラベル ロースタイル ソロベンチ CAPTAIN STAG 43927574ブラックラベル ロースタイル ソロベンチCAPTAIN STAG1個
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする