曜日別特売

グラシア コンパクトベンチ 3人掛け (ブラック)

グラシア コンパクトベンチ 3人掛け (ブラック) - CAPTAIN STAG

広げるだけの簡単組立。座りやすい奥行きのある座面サイズ。コンパクト収納。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステルブラック質量(g)3500耐荷重(kg)210(座面1面あたり:70kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:1230×450×400座面高さ(mm)370収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43927626UC-1679
7,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする