曜日別特売

ジュール ラウンジチェア

ジュール ラウンジチェア - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

組立簡単。便利なカップホルダー付。コンパクトに収納できるので持ち運びに便利。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォームブラック質量(g)2300耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:820×510×800座面高さ(mm)360収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×長さ840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43927635UC-1703
3,300
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43927635
2025-06-14
用途: 座る
大塚産業株式会社

休憩スペースで使用していますが、このシリーズは価格も手頃で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする