曜日別特売

背負式電源

背負式電源 - HiKOKI(旧:日立工機)

手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。
クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。
アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。
お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。
[過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。

付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個)幅(mm)250全長(mm)330質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0高さ(mm)109コード長さ(m)アダプタ/1.5出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5バッテリー容量(Ah)21充電器形名UC36YSL(冷却機能付)充電時間(時間)約3内容量1台
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012789BL36200(SA)
207,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする