曜日別特売

コードレスサーチライト

コードレスサーチライト - HiKOKI(ハイコーキ)

遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。
遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。
建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時)
防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)(蓄電池含まず)1.85全長×全幅W×全高(mm)280×204×203LED色白色/18W×1個、3W×8個光束(Lm)(最大)2500アズワン品番65-0294-35連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22内容量1台
注意
※フック使用時は、機体が落下しないように必ずひも等でフックがパイプからはずれないように固定して、落下防止してください。
※連続点灯時間は満充電の蓄電池を使用し、消灯するまでの時間です。
※連続点灯時間は、蓄電池の使用頻度、容量のばらつき、周囲温度等で差が生じます。
※連続点灯時間は参考値です。
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※バッテリー・充電器は含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012868UB18DA(NN)
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする