HiKOKI(旧:日立工機)
電気ディスクグラインダ
パワフルな研削力、最大出力1,060W
安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。
握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
長さ(mm)
273
幅(mm)
-
電流(A)
9.5
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
モーター
単相直巻整流子モーター
電源周波数(Hz)
単相交流50/60共用
内容量
1台
注意
※握りやすい細径 2019年1月現在。メーカー調べ。国内電動工具メーカーにおいて(100mm、125mm電気ディスクグラインダ消費電力1000W以下、パドルスイッチタイプ)
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
砥石径(Φmm)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44012895
G13SQ2
125mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
73(ギヤカバー)
125
22
¥
30,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
44012886
G10SQ2
100mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
63(ギヤカバー)
100
15
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください