36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き

36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
蓄電池電圧(V)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839184CD3605DA (XPZ)110~1254636/18約25(UC18YDL2使用時)
86,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
44012904CD3605DA (XP)110~1254636/1825(UC18YDL使用時)
82,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44012904CD3605DA (XP)54839184CD3605DA (XPZ)CD3605DA (XP) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 5483918436Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付きHiKOKI(旧:日立工機)1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする