36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ

36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0内容量1台
注意
※最大切断スピードの比較、重負荷切断時の最大押付荷重の比較
※収納ケースが約45%小形になり、持ち運びがより便利になりました。
※メーカー従来製品 コードレスチップソーカッタCD18DBLケースとの比較。
※数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
※従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
蓄電池電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012913CD3605DA (NN)110~1254636/18
45,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44012913
2020-12-20
用途: DIYで使います
医療・福祉・介護関連業

165mmのはずがぁ~125mmだった(笑)
ハイコーキ36V電池で使えるのでよしとします。
取りあえず125mmの刃買いに行きます。
取りあえず付いてた刃でもそれなりにカットできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする