曜日別特売

ハンマ(六角シャンクタイプ)

ハンマ(六角シャンクタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要

付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)9.7内容量1台
注意
※クラス最軽量、クラストップのハツリ性能
※2019年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(5kgクラスハンマ)
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全負荷打撃数(min-1)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012938H41SE10501500~28702心・2.5
86,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: コンクリート、アスファルト等の斫り
協三電気通信工業株式会社

以前は振動ハンマを利用。今回の初の購入。たたく力は強そう。軽量で取り回しは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする