曜日別特売

10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ

10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い

蓄電池容量(Ah)1.5充電時間(分)約22蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10内容量1台
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012983DS12DA (NN)
13,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする