曜日別特売

ワイヤレスチャージングクロック

ワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソ

置くだけでスマホを充電できるクロック。
コードの抜き差しの手間が無く、かんたんに素早く充電できます。
充電+アラームでベットサイドでの使用にぴったり!
ワイヤレスとUSB充電で同時に2つの機器を充電できます。

材質ABS寸法(mm)90×165×50質量(g)233出力Qi:5V1A、USB:5V1A電源ACアダプター、単3電池×2本(バックアップ)入力5V 2.5A機能ワイヤレス充電、時刻+日付、USB充電、5つのアラーム、スヌーズ、画面明るさ切替各種認証Qi内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012764QA-03BKブラック
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
44012773QA-03RDレッド
6,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44012773QA-03RD44996405QA-06QA-03RD ワイヤレスチャージングクロック アデッソ 44996405ワイヤレスチャージングクロックアデッソ1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする