THECUT
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
仕様
Fig:1
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
表面処理
V1(TiAlN)
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013017
IC2SSV 1.5
50
4
4
1.5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44013026
IC2SSV 2.5
50
6.5
6
2.5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44013035
IC2SSV 3.5
50
9
6
3.5
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
44013044
IC2SSV 4.5
50
11
6
4.5
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
44013053
IC2SSV 5.5
50
14
6
5.5
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
44013069
IC2SSV 6.5
60
16
8
6.5
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
44013078
IC2SSV 8.5
75
22
10
8.5
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
44013087
IC2SSV 13
100
33
16
13
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
44013096
IC2SSV 14
100
35
16
14
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
44013105
IC2SSV 15
100
38
16
15
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください