THECUT
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
表面処理
V1(TiAlN)
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013114
IC4SSV 1.5
12
4
30
1.5
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
44013123
IC4SSV 2.5
13
6.5
30
2.5
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
44013139
IC4SSV 3.5
14
9
35
3.5
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
44013148
IC4SSV 4.5
15
11
40
4.5
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
44013157
IC4SSV 5.5
16
14
40
5.5
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
44013166
IC4SSV 6.5
17
16
40
6.5
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
44013175
IC4SSV 8.5
18
22
40
8.5
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
44013184
IC4SSV 13
19
33
45
13
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
44013193
IC4SSV 14
20
35
45
14
¥
19,360
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
44013209
IC4SSV 15
22
38
45
15
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください