アピコ
Newリカバリーヘキサモデル
100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
用途
自動排水機能付き汚水回収バキューム機
仕様
バキュームモーター:2ステージ 104Cft
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
高さ(mm)
500
電源(V)
115
消費電力(W)
1725
タンク容量(L)
100
コード長さ(m)
10
本体質量(kg)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注水口内径(mm)
2
排水口径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013236
-
¥
535,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520