アピコ
配管ジェッター
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途
排水管清掃ツール
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6×11
材質(ホース)
PVC樹脂・ポリエステル糸補強材
耐圧(MPa)
0.6
材質(ノズル)
真鍮
内径(mm)
1.3×3個(ノズル)
仕様
取り付けカプラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013306
-
5
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44013315
-
10
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520