曜日別特売

サイドワインダー

サイドワインダー - アピコ

24インチプロパン洗浄機ストリッパー

用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業幅(mm)686高さ(mm)1067エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400本体質量(kg)186長さ(mm)1067圧力160~180kg騒音値(dB)80-82バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー)幅(inch)22(洗浄幅)RoHS指令(10物質対応)対応ブラシサイズ(inch)10排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44013324-
3,190,000
2,598,000
2,857,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする