アピコ
ローライダー
床用磨き機 バフィングマシン
用途
ワックス床や大理石等の光沢復元
高さ(mm)
915
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
長さ(mm)
1270
騒音値(dB)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気量(cc)
603
定格回転速度(r.p.m)
1700(パッド)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
パッドサイズ(inch)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013333
-
737
21
138
¥
2,120,000
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44013349
-
727
24
148
¥
2,590,000
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520