アピコ
MRポリッシャー
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途
床用洗浄機
高さ(mm)
1170
コード長さ(m)
15
長さ(mm)
590
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
モーター能力(HP)
1.5
定格回転速度(r.p.m)
175/3002段階可変式(パッド)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
パッドサイズ(inch)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013385
-
430
17
38
¥
493,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44013376
-
380
15
37
¥
325,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
44013394
-
510
20
44
¥
336,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520