アピコ
ツイスターダイヤモンドパッド SG
仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#1000
用途
大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
形状
ディスク
砥粒
人工ダイヤモンド
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44013857
-
8
#10000
¥
18,720
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44013918
-
10
#10000
¥
20,260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44013979
-
12
#10000
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014033
-
13
#10000
¥
24,740
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014094
-
15
#10000
¥
27,420
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014155
-
16
#10000
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014216
-
17
#10000
¥
30,320
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014277
-
18
#10000
¥
31,680
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014338
-
20
#10000
¥
34,620
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014374
-
24
#10000
¥
60,040
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014383
-
24
#800
¥
52,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
44014399
-
24
#1500
¥
52,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
44014408
-
24
#3000
¥
52,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520