アピコ
ツイスターダイヤモンドパッド コーナーパッド
240mm×120mmサイズのコーナー用パッド
用途
大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
サイズ(inch)
240×120
形状
スクエア
砥粒
人工ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44014417
-
赤
赤#400
#400
¥
12,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014426
-
白
白#800
#800
¥
9,860
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014435
-
黄
黄#1500
#1500
¥
9,860
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44014444
-
緑
緑#3000
#3000
¥
9,860
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520