アピコ
ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑
ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。
手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。
用途
大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
色
緑
種類
緑#3000
砥粒
人工ダイヤモンド
番手
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44014453
-
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520