アピコ
NCPパッド EXパッド
NCPオレンジをスポンジに張り合わせた洗浄、研磨パッド
用途
外壁などの洗浄に使用
色
オレンジ×オレンジ
形状
スクエア
砥粒
酸化アルミニウム
番手
#3000
サイズ(mm)
140×80×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44015573
-
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520