PackStyle(パックスタイル)
KMランチボックス
コーナー形状の工夫により段積みができるランチBOX。耐水・耐油に優れた特殊紙を使用し、直接食品を入れても安全です。
材質
特殊耐油紙
高さ(mm)
60
短辺(mm)
145
長辺(mm)
200
容量(g)
約460g
レンジ
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44029695
未晒 M
1袋(25枚)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
44029704
未晒 M
1ケース(25枚×4袋)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
ECOな紙製ランチボックス KMランチボックス 未晒
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった