曜日別特売

焼き芋平袋

焼き芋平袋 - PackStyle(パックスタイル)焼き芋平袋 - PackStyle(パックスタイル)焼き芋平袋 - PackStyle(パックスタイル)
(2件のレビュー)

業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。

材質未晒紙/OPET+HS-PET短辺(mm)170長辺(mm)290レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
焼き芋1本用/底20mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44029799片面クリア1束(100枚)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44029808片面クリア1ケース(100枚×30束)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

電子レンジOK 中身の見える耐熱袋 焼き芋平袋 片面クリア
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44029799
2023-02-15
用途: 焼き芋の包装。
飲食業

商品が見えるのはイメージがいいです。切り取り線があるので食べるときも使えるし、価格も高いとは思わないですね。

対象商品 : 44029808
2022-04-20
用途: 売るのに使います
飲食業

うちのはこれ一択です
とても使いやすいです
商品は見えるのでとてもいい印象です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする