エスコ
2段ワゴン(ステンレス製)
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
組み立て式(要工具)
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です
棚板は取り付け高さの調節ができます
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
460×310×H809(突起部を含む)
質量(kg)
5.5
材質(車輪)
ゴム
段数
2段
耐荷重(kg/段)
20
棚間隔(mm)
約100mm(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)
40
アズワン品番
64-2290-88
引出し
なし
作業面寸法(mm)
447×297
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44024838
EA956MV-11A
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください