Panasonic(パナソニック)
LDL40X1反射笠付型連続調光タイプ
仕様
ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
適合
(ガード)FK41534
材質
本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
88
定格電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×88
器具・セット
器具のみ
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44025127
NNF41230CLT9
¥
19,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください