曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型

直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否内容量1セット
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44025136NNF42230LT9/LDL40SN1426
57,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする