Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプベースライト プルスイッチ付 連続調光型 反射笠付 ランプ別売
仕様
ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
適合
(ガード)FK41534
材質
本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100~242
光源
LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×87
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.1
光束(Lm)
4830
演色指数(Ra)
80
内容量
1セット
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44025145
NNF42245KLT9
¥
26,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください