Panasonic(パナソニック)
クリーンルーム向け照明器具
仕様
電源ユニット内蔵、天井直付専用
材質
本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)
6.2
タイプ
LDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1300×65
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
調光の可否
可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44025154
NNFJ42848LT9/LDL40SN1925K
1セット
100~242
44
105.6
4650
4650
¥
131,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50951224
NNFJ42848LT9/LDL40SN1426x2
1台
-
36
134.1
4830
4830
¥
133,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください