曜日別特売

ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪

ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 - TMEHジャパンボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 - TMEHジャパン
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプボルト取付高(mm)68種類自在車輪最大荷重(N)30da偏心(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44025425NTH-E50
オープン
772
849(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする