シーバイエス
キッチンクリーナー
がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い
落とします。
2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を
効果的にサニテーションできます。
用途
調理機器・器具、食器、床、壁等
加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に
商品タイプ
本体
液性
中性
成分
界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)
寸法(mm)
230×130×H272
色
ピンク
希釈倍率
原液~10倍
使用場所
キッチン・厨房
内容量
1箱(5L×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44025547
T39818
¥
14,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください