シーバイエス
イージースプレー強力油落とし用スターターセット
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
成分
界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
用途
レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
仕様
接種菌数:2.0×10
8
Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
寸法(mm)
123×68×H283
色
青緑色
希釈倍率
60倍
使用場所
キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(40mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44025556
6025831
¥
13,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください