曜日別特売

イージースプレー強力油落とし用カートリッジ

イージースプレー強力油落とし用カートリッジ - シーバイエス

『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ

成分
界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に商品タイプ詰め替え用液性アルカリ性仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf寸法(mm)39×39×H86.5青緑色希釈倍率60倍使用場所キッチン・厨房繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(40mL×8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440255656025823
9,040
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする