パール金属
エコット ステンレステーブルポット
使い勝手のよいコンパクトタイプ。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
質量(g)
377
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×110×150
保温効力(℃)
41以上(10時間)
保冷効力(℃)
16以下(10時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017068
HB-4380
(実容量)0.5
ホワイト
卓上用保温タイプ
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください