パール金属
アレスタ 水切りバスケット(水が流れるトレー)
シンクに水が流れる傾斜付トレーヨコ置き。水捨て不要。溝をつたってシンクに水が流れるから清潔です。
お皿を立てて水切りできます。箸やスプーンが入るポケット付。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度)
幅(mm)
400
高さ(mm)
145
奥行(mm)
300
仕様
ヨコ置き
質量(g)
830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×145(水切りポケット含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017104
HB-4070
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください