曜日別特売

アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き

アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き - パール金属アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き - パール金属
(1件のレビュー)

トレーの水を捨てる手間が省ける。溝をつたってシンクに水が流れるから、トレーの中がいつでも清潔です。
お皿を立ててすっきり水切り。水切りポケット付。

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度)幅(mm)400高さ(mm)145奥行(mm)300仕様タテ置き質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145(水切りポケット含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44017113HB-4066
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44017113
2024-06-27
用途: 会社の給湯室用に購入
サービス業

本当は水切りトレー部分も金属が良かったのですが、お値段的にこちらで妥協しました。
大きさが丁度良く、驚くほどジャストサイズでハマりました(笑)大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする