HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14

HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14 - 三信船舶電具

反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。

仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360内容量1台
注意
※750WはWHではなくてW型をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44020963FDL-R14
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする