三信船舶電具
防水形壁付灯 LBF-2
仕様
コードNo.:6114T1
材質
合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)
1.04
定格電圧(V)
250
保護等級
IP56
グローブ種別
S90A
ソケット
E26
適合電球
最大:IL60W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44020988
LBF-2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください