曜日別特売

防鳥シュシュ 15cm

防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm - イノベックス(旧:ダイオ化成)

約10秒でかんたん取り付け!
景観を損なわないかわいいシュシュ型。
物干しやベランダ手すりに簡単取付
光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にくるっとワンタッチ
日本製 鳥対策 忌避具 鳥追 用品。

用途防鳥対策・物干し竿の両端や、ベランダの手すりに材質面ファスナー:ナイロン、生地:ポリエステル・ナイロン直径(Φcm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2枚)
注意
※本製品は独自素材を用いた光の反射により防鳥効果を期待するものになります。防鳥網のように、完全に被害を防止することはできません。
※鳥は新奇なものをとりあえず避ける傾向がある反面、慣れるのも早い生き物です。こまめに配置や色を変えるなどすると、より効果の持続を期待できます。
※設置地域、周辺状況により、期待される効果が発揮できない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※風の強い日などは、飛ばされないよう取り外してください。
※経年劣化により退色などが生じた場合は新しいものとお取り替えください。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44021067
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
44021076
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
44021085
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする