イノベックス(旧:ダイオ化成)
庭パッド釘
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途
防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
長さ(cm)
【釘】20
パッド径(Φmm)
40
材質
パッド:ポリエチレン、釘:スチール
サイズ
【パッド】5cmΦ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はピンが抜けてシートが飛ぶ可能性がありますので、十分ご注意ください。
※先端が尖っています。怪我をしないよう取り扱いにご注意ください
※金槌などで強く叩くとパットが割れますのでご注意ください。
※設置の際は地中の埋設管に穴を開けないようにご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021128
黒
1袋(10セット)
【パッド】黒
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
44021137
黒
1袋(50セット)
【パッド】黒
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
44021146
緑
1袋(10セット)
【パッド】緑
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
44021155
緑
1袋(50セット)
【パッド】緑
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください