ノックスドール750

ノックスドール750 - Noxudol(ノックスドール)

溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。
現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。
アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。

用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44025836750 1Lsprayable
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする