曜日別特売

デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH

デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH - アタゴ

QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル
工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。

測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44032529QR-NaOH
71,500
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする