曜日別特売

デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO

デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO - アタゴ

硫酸専用の吸引式濃度計です。
測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。

測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44032538QR-HSO
71,500
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする