アタゴ
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲
バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度
バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品
PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)
70×40×210
質量(g)
214
電源
006P乾電池(9V)
温度補正(℃)
5~40(自動温度補正)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44032547
QR-ビル用バッテリー
¥
71,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください