キラックス
建材仮止め両面テープ(VOC対策品)
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途
石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。
長さ(m)
10
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
再生紙使用マーク
適合
注意
※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※テープを貼った後は、よく圧着してください。※粘着力が強いため、一度接着するとのり残りしやすいのでご注意ください。※電気絶縁には使用しないでください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44032669
TEMPORARY-JOINT-TAPE
1巻
白
20
10
1.1
ポリエチレンフォーム
29.4以上N/25mm
仮止め用
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
44032678
TEMPORARY-JOINT-TAPE-6P
1セット(6巻)
白
20
10
1.1
ポリエチレンフォーム
29.4以上N/25mm
仮止め用
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください