曜日別特売

コスモC露出 L無60A

コスモC露出 L無60A - Panasonic(パナソニック)
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)60材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44033308BQR86102102H325×W348×D111
47,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033317BQR8612120H325×W348×D111
50,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033326BQR86124124H325×W382×D111
54,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033335BQR86142142H325×W382×D111
57,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033344BQR8616160H325×W382×D111
60,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033353BQR86164164H325×W416×D111
63,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033369BQR86182182H325×W416×D111
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033378BQR8620200H325×W416×D111
68,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033387BQR86204204H325×W450×D111
72,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033396BQR86222222H325×W450×D111
75,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033405BQR8624240H325×W450×D111
77,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033414BQR86244244H325×W484×D111
86,400
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033423BQR86262262H325×W484×D111
88,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033439BQR86284284H325×W518×D111
101,500
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033448BQR86302302H325×W518×D111
103,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033457BQR866262H325×W314×D111
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033466BQR868282H325×W348×D111
43,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033475BQR868484H325×W348×D111
45,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする