曜日別特売

コスモC露出 L無30A

コスモC露出 L無30A - Panasonic(パナソニック)
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース回路スペース2容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44033649BQR8310210H325×W348×D111
41,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033658BQR83626H325×W314×D111
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033667BQR83828H325×W348×D111
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44033667BQR838238212361BQR8382BQR8382 コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック) 38212361コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする